EATON / CHAR-LYNN 178-0129-004 VIS Geroler motor, 1445 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 440 ford./perc

Tétel: CD7HBF Modell: 178-0129-004
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség151 LQ
Magasság6.08 "
Hossz11.71 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típus4 standard csavar
Port típusa1.0625-12 UN-2B SAE
Tengely típusaSpline
Sebesség440 RPM
Nyomaték1445 Nm
Szélesség7.69 "

Termék részletek:

    • VIS 40 sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 178-0129-004 VIS Geroler motor, 1445 Nm, áramlási sebesség 151 Lq, 440 ford./perc