EATON / CHAR-LYNN 158-3718-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 359 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 287 ford./perc

Tétel: CD7GVV Modell: 158-3718-001
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség57 LQ
Magasság3.46 "
Hossz7.35 "
AnyagLágyvas
Szerelési típus4 csavar standard
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaEgyenes
Sebesség287 RPM
Nyomaték359 Nm
Szélesség3.38 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3718-001 Hidraulikus Geroler orsószelep motor, 359 Nm, áramlási sebesség 57 Lq, 287 ford./perc