Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1311301208 Spirális fuvolacsap alja 14 x 1.50 mm V bevonat | AG4AJM 33XJ16

OSG 1311301208 Spirális fuvolacsap alsó 14 x 1.50 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG4AJM Típus: 1311301208Kereszthivatkozás: 33XJ16

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€225.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma13113
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz100mm
Hangmagasság1.50mm
A lépés átmérőjének korlátai6H
Shank Dia.10.90mm
MéretM14
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza42mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0652
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1311300608 Spirális fuvolacsap alja 8 x 1.25 mm V bevonat | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrikus Durva90mm1.25mm6H8.10mm€121.21
OSG 1311300708 Spirális fuvolacsap alja 10x1.25 mm V bevonat | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrikus finom100mm1.25mm6H9.70mm€141.36
OSG 1311300908 Spirális fuvolacsap alja 12x1.25 mm V bevonat | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrikus finom100mm1.25mm6H9.30mm€160.68
OSG 1311301008 Spirális fuvolacsap alja 12x1.50 mm V bevonat | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Metrikus finom100mm1.50mm6H9.30mm€169.68
OSG 1301300508 Spirális fuvolacsap alja 1/4 hüvelyk x 20 V Bevonat | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€102.50
OSG 1301300608 Spirális fuvolacsap alsó 1/4 hüvelyk x 28 V bevonat | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€107.12
OSG 1301300708 Spirális fuvolacsap alja 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€112.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1311301208 Spirális fuvolacsap alsó 14 x 1.50 mm V bevonat
€225.56 /Mértékegység