EATON / CHAR-LYNN 113-1159-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 735 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 615 ford./perc

Tétel: CD7GEQ Modell: 113-1159-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség150 LQ
Magasság6.55 "
Hossz9.26 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusKerék, 4 csavar
Port típusa1.3125-12 UN-2B SAE
Tengely típusaelvékonyodó
Sebesség615 RPM
Nyomaték735 Nm
Szélesség6.55 "

Termék részletek:

    • 6000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 113-1159-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 735 Nm, áramlási sebesség 150 Lq, 615 ford./perc