EATON / CHAR-LYNN 104-1647-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 540 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 385 ford./perc

Tétel: CD6AQH Modell: 104-1647-006
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogaskerék motor
Áramlási sebesség75 LQ
Magasság4.33 "
Hossz8.875 "
AnyagÖntöttvas
Szerelési típusNormál, 2 csavar
Port típusa0.875-14 UNF
Tengely típusaSpline
Sebesség385 RPM
Nyomaték540 Nm
Szélesség5.16 "

Termék részletek:

    • 2000 Sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-1647-006 Hidraulikus Geroler tárcsaszelepes motor, 540 Nm, áramlási sebesség 75 Lq, 385 ford./perc