CHAINFLEX CF78-UL-07-18-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UKN 24C066

CHAINFLEX CF78-UL-07-18-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UKN Modell: CF78-UL-07-18-100Kereszthivatkozás: 24C066

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,890.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper6
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.61 "
Vezetők száma18
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.3875
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)47.75
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.55 "€14.44
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.55 "€312.53
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.55 "€1,271.35
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.37 "€8.23
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.61 "€24.94
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.37 "€196.18
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.61 "€417.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-18-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 6a 300V
€1,890.40 /Mértékegység