Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361145510 Go Ring Gage, állítható, 9/16-24 Unef, 2A | AE8JWT 6DJD1

VERMONT GAGE 361145510 Go Ring Gage, állítható, 9/16-24 Unef, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JWT Típus: 361145510Kereszthivatkozás: 6DJD1
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
€280.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.2-3 / 16 "
Általános vastagság9 / 16 "
Menet hossza9 / 16 "
Menetméret9 / 16-24
Menet típusaUNEF
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361145520 Go Ring Gage, 9/16-24 Unef, 3A, Acél | BH2PWY 361145520Ring Gage€216.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361145510 Go Ring Gage, állítható, 9/16-24 Unef, 2A
€280.77 /Mértékegység