CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V | AB7UGV 24C003

CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UGV Modell: CF77-UL-15-05-25Kereszthivatkozás: 24C003

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper15
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.31 "
Vezetők száma5
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V | AB7UEN 24A983 CF77-UL-15-05-10.31 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€7.97
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V | AB7UHQ 24C022 CF77-UL-15-05-1000.31 "védtelen100 láb.€475.11
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V | AB7UJJ 24C039 CF78-UL-15-05-10.41 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€11.69
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V | AB7UKA 24C054 CF78-UL-15-05-250.41 "Árnyékolt25 láb.€197.73
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V | AB7UKR 24C069 CF78-UL-15-05-1000.41 "Árnyékolt100 láb.€757.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 15a 300V
€115.71 /Mértékegység