DAYTON 7H169 Légfúvó 18 1/4 In | AF3KRJ

DAYTON 7H169 ventilátor 18 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KRJ Modell: 7H169

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,497.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1460
CFM @ 0.250-In. SP5593
CFM @ 0.500-In. SP5418
CFM @ 0.750-In. SP5232
CFM @ 1.000-In. SP5035
CFM @ 1.250-In. SP4826
CFM @ 1.500-In. SP4603
CFM @ 2.000-In. SP4092
dBA @ 5 láb69
Mélység41-1 / 4 "
Teljes terhelésű erősítők6.0/3.0
Magasság36.875 "
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő19-5 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP2.00
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret145T
Motoros HP2
Motor fordulatszám1740
motor típusaHárom fázis
Kimeneti magasság19.625 "
Kimeneti szélesség14.25 "
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1-3 / 16 "
típusVisszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő18 1 / 4 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége8 15 / 16 "
Szélesség31.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.503
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 2.500-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorkeretÁr
DAYTON 7H140 Légfúvó 18 1/4 In | AF3KQH 7H140-11604364-6515.0/7.41.0056€4,959.11
DAYTON 7H142 Légfúvó 18 1/4 In | AF3KQK 7H142409214605593-6921.4/10.72.0056HZ€5,464.46
DAYTON 7H167 Légfúvó 18 1/4 In | AF3KRG 7H167-11604364-653.0/1.51.00143T€5,367.14
DAYTON 7H168 Légfúvó 18 1/4 In | AF3KRH 7H168-13255043-684.4/2.21.50145T€5,423.55
DAYTON 7H170 Légfúvó 18 1/4 In | AF3KRK 7H1705235167064454795738.4/4.23.00182T€5,919.27
DAYTON 7H171 Légfúvó 18 1/4 In | AF3KRL 7H17167311980-64157613.0/6.55.00184T€5,925.36

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7H169 ventilátor 18 1/4 hüvelykes
€5,497.91 /Mértékegység