CHAINFLEX CF77-UL-07-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 300V | AB7UHK 24C017

CHAINFLEX CF77-UL-07-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UHK Modell: CF77-UL-07-07-100Kereszthivatkozás: 24C017

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€462.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper9
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.31 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2775
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.74
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF77-UL-07-07-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 300V | AB7UEH 24A978 CF77-UL-07-07-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€5.78
CHAINFLEX CF77-UL-07-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 300V | AB7UFD 24A997 CF77-UL-07-07-2525 láb.€119.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-07-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 300V
€462.62 /Mértékegység