Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF6-15-12-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 600v | AC3JXB 2TZP9

CHAINFLEX CF6-15-12-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JXB Modell: CF6-15-12-25Kereszthivatkozás: 2TZP9
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
€398.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper10
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.71 "
Vezetők száma12
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5888
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.24 "€3.19
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.28 "€4.48
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.55 "€16.72
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.67 "€17.27
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.24 "€60.63
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.28 "€89.04
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F16 AWGpoliuretán300V0.55 "€385.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-12-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 10a 600V
€398.59 /Mértékegység