Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF6-05-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3ULN 2WGK5

CHAINFLEX CF6-05-07-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V

Raktáron
Tétel: AC3ULN Modell: CF6-05-07-100Kereszthivatkozás: 2WGK5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€710.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper5
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.43 "
Vezetők száma7
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF6-05-05 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05Nyers réz50.35 "5Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal20 AWG€8.93
CHAINFLEX CF6-05-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JRH 2TYZ6 CF6-05-07Nyers réz50.43 "7Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal20 AWG€9.95
CHAINFLEX CF6-15-03 folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03Nyers réz180.39 "3Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€8.35
CHAINFLEX CF6-15-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V | AC3JRU 2TZA8 CF6-15-04Nyers réz180.41 "4Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€10.21
CHAINFLEX CF6-05-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-25Réz50.35 "525 láb.20 AWG€149.46
CHAINFLEX CF6-05-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600v | AC3JWL 2TZN4 CF6-05-07-25Réz50.43 "725 láb.20 AWG€183.71
CHAINFLEX CF6-07-24-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-25Réz50.71 "2425 láb.18 AWG€382.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF6-05-07-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V
€710.55 /Mértékegység