Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF6-15-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V | AC3JRU 2TZA8

CHAINFLEX CF6-15-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JRU Modell: CF6-15-04Kereszthivatkozás: 2TZA8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper18
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.41 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5022
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMax. AmperNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF6-05-05 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JRG 2TYZ5 CF6-05-05Nyers réz50.35 "5Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal20 AWG€8.93
CHAINFLEX CF6-05-07 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JRH 2TYZ6 CF6-05-07Nyers réz50.43 "7Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal20 AWG€9.95
CHAINFLEX CF6-15-03 folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600v | AC3JRT 2TZA7 CF6-15-03Nyers réz180.39 "3Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€8.35
CHAINFLEX CF6-05-05-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600v | AC3JWK 2TZN3 CF6-05-05-25Réz50.35 "525 láb.20 AWG€149.46
CHAINFLEX CF6-05-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600v | AC3JWL 2TZN4 CF6-05-07-25Réz50.43 "725 láb.20 AWG€183.71
CHAINFLEX CF6-07-24-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 5a 600V | AC3JWW 2TZP4 CF6-07-24-25Réz50.71 "2425 láb.18 AWG€382.69
CHAINFLEX CF6-15-03-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V | AC3JWX 2TZP5 CF6-15-03-25Réz180.39 "325 láb.16 AWG€166.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 18a 600V
€10.21 /Mértékegység