CHAINFLEX CF5-25-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8

CHAINFLEX CF5-25-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V

Raktáron
Tétel: AC3ULG Modell: CF5-25-04-100Kereszthivatkozás: 2WGJ8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€763.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper26
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.43 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.25
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF5-25-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Nyers réz0.43 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€7.45
CHAINFLEX CF6-25-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4 CF6-25-04Nyers réz0.49 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€13.46
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Réz0.43 "védtelen25 láb.€190.96
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Réz0.49 "Árnyékolt25 láb.€211.50
CHAINFLEX CF6-25-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Réz0.49 "Árnyékolt100 láb.€852.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V
€763.82 /Mértékegység