Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF6-25-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3JRZ 2TZC4

CHAINFLEX CF6-25-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JRZ Modell: CF6-25-04Kereszthivatkozás: 2TZC4
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
€13.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper26
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.49 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5342
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF5-25-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3JRB 2TYY9 CF5-25-04Nyers réz0.43 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€7.45
CHAINFLEX CF5-25-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V | AC3JWE 2TZL7 CF5-25-04-25Réz0.43 "védtelen25 láb.€190.96
CHAINFLEX CF6-25-04-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V | AC3JXD 2TZR2 CF6-25-04-25Réz0.49 "Árnyékolt25 láb.€211.50
CHAINFLEX CF5-25-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3ULG 2WGJ8 CF5-25-04-100Réz0.43 "védtelen100 láb.€763.82
CHAINFLEX CF6-25-04-100 folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600v | AC3UMF 2WGP3 CF6-25-04-100Réz0.49 "Árnyékolt100 láb.€852.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF6-25-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 26a 600V
€13.46 /Mértékegység