Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-15-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 600v | AC3JRA 2TYY8

CHAINFLEX CF5-15-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JRA Modell: CF5-15-25Kereszthivatkozás: 2TYY8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€26.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper7
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.94 "
Vezetők száma25
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.698
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.26 "€4.40
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.45 "€11.65
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.26 "€79.88
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.45 "€225.14
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.26 "€312.46
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.45 "€1,210.23
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F20 AWGpoliuretán300V0.33 "€6.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 7a 600V
€26.41 /Mértékegység