Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-15-05 folyamatos hajlító vezérlőkábel 14a 600v | AC3JQW 2TYY4

CHAINFLEX CF5-15-05 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 14a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JQW Modell: CF5-15-05Kereszthivatkozás: 2TYY4
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
€5.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper14
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.39 "
Vezetők száma5
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.24 "€3.87
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.26 "€4.21
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.24 "€56.71
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.26 "€61.70
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.24 "€234.49
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.26 "€254.41
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.31 "€6.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-05 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 14a 600V
€5.42 /Mértékegység