CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UEF 24A976

CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 14a 300V

Raktáron
Tétel: AB7UEF Modell: CF77-UL-07-04-1Kereszthivatkozás: 24A976

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagpoliuretán
Max. Amper14
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.26 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság-31 foktól 176 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaVezető anyagKabát színeTemp. HatótávolságVezetékméretKabát anyagMax. FeszültségNévleges külső Dia.Ár
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UEE 24A975 CF77-UL-07-03-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.24 "€3.87
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.24 "€56.71
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.26 "€61.70
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.24 "€234.49
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.26 "€254.41
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbalRézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.31 "€6.30
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 14a 300v | AB7UJT 24C047 CF78-UL-07-03-2525 láb.RézSzürke-31 foktól 176 fokig F18 AWGpoliuretán300V0.31 "€125.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 14a 300V
€4.21 /Mértékegység