Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-07-05-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 9a 600v | AC3JVP 2TZK2

CHAINFLEX CF5-07-05-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JVP Modell: CF5-07-05-25Kereszthivatkozás: 2TZK2
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
€67.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper9
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.31 "
Vezetők száma5
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaOrsó hosszaVezetékméretÁr
CHAINFLEX CF5-07-05 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Nyers réz0.31 "5Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal18 AWG€4.15
CHAINFLEX CF5-07-07 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Nyers réz0.35 "7Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal18 AWG€6.04
CHAINFLEX CF5-15-18 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18Nyers réz0.87 "18Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal16 AWG€17.64
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Réz0.35 "725 láb.18 AWG€93.50
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Réz0.87 "1825 láb.16 AWG€264.86
CHAINFLEX CF5-07-05-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Réz0.31 "5100 láb.18 AWG€271.72
CHAINFLEX CF5-07-07-100 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Réz0.35 "7100 láb.18 AWG€420.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-05-25 folyamatos hajlító vezérlőkábel 9a 600V
€67.86 /Mértékegység