Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF5-07-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 12a 600v | AC3JQK 2TYX3

CHAINFLEX CF5-07-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 12a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JQK Modell: CF5-07-04Kereszthivatkozás: 2TYX3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€3.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító vezérlő kábel
Vezető anyagNyers réz
Kabát színeZöld
Kabát anyagPVC
Max. Amper12
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.28 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hosszaHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.472
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544493080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF6-07-03 Folyamatosan hajlító vezérlőkábel 12a 600v | AC3JRL 2TYZ9 CF6-07-03Nyers réz0.33 "3ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€8.01
CHAINFLEX CF6-07-04 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 12a 600v | AC3JRM 2TZA1 CF6-07-04Nyers réz0.35 "4ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€7.50
CHAINFLEX CF5-07-04-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 12a 600v | AC3JVN 2TZK1 CF5-07-04-25Réz0.28 "4védtelen25 láb.€64.34
CHAINFLEX CF6-07-03-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 12a 600v | AC3JWP 2TZN7 CF6-07-03-25Réz0.33 "3Árnyékolt25 láb.€126.05
CHAINFLEX CF6-07-04-25 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 12a 600v | AC3JWQ 2TZN8 CF6-07-04-25Réz0.35 "4Árnyékolt25 láb.€145.04
CHAINFLEX CF5-07-04-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 12a 600v | AC3UKQ 2WGH2 CF5-07-04-100Réz0.28 "4védtelen100 láb.€273.92
CHAINFLEX CF6-07-03-100 Folyamatos hajlító vezérlő kábel 12a 600v | AC3ULR 2WGK8 CF6-07-03-100Réz0.33 "3Árnyékolt100 láb.€492.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-04 Folyamatos hajlító vezérlőkábel 12a 600V
€3.13 /Mértékegység