CHAINFLEX CF34-160-04-1 Folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000v | AB7UNP 24C137

CHAINFLEX CF34-160-04-1 folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000V

Raktáron
Tétel: AB7UNP Modell: CF34-160-04-1Kereszthivatkozás: 24C137

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€46.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolytatás Hajlító tápkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagTPE
Max. Amper99
Max. Feszültség1000V
Min. Hajlítsa meg a sugarat7.5 x OD
Névleges külső Dia.0.77 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza1ft. 1600ft -ig.
Temp. Hatótávolság-31 foktól 194 fokig F
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezeték színeVezető anyagKabát anyagNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaTemp. HatótávolságÁr
CHAINFLEX CF300-160-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000v | AB7UNX 24C144 CF300-160-01-1RézRézTPE0.37 "1védtelen1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€9.50
CHAINFLEX CF310-160-01-1 Folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000v | AB7UPK 24C156 CF310-160-01-1RézRézTPE0.39 "1Árnyékolt1ft. 1600ft -ig.-31 foktól 194 fokig F€9.75
CHAINFLEX CF31-160-04 Folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000v | AC3JUU 2TZG9 CF31-160-04Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaNyers rézPVC0.95 "4ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal23 fok és 158 fok F között€48.24
CHAINFLEX CF31-160-04-25 Folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000v | AC3JYY 2TZW7 CF31-160-04-25Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézPVC0.95 "4Árnyékolt25 láb.23 fok és 158 fok F között€928.78
CHAINFLEX CF31-160-04-100 Folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000v | AC3UPA 2WGV8 CF31-160-04-100Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárgaRézPVC0.95 "4Árnyékolt100 láb.23 fok és 158 fok F között€3,602.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF34-160-04-1 folyamatos hajlító tápkábel 99a 1000V
€46.74 /Mértékegység