Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 5a 300V | AC3UPP 2WGX3

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 5a 300V

Raktáron
Tétel: AC3UPP Model: CF211-05-04-02-100Kereszthivatkozás: 2WGX3
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
€1,572.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatosan hajlító adatkábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Hossz100 láb.
Max. Amper5
Max. Feszültség300V
Min. Hajlítsa meg a sugarat12 x OD
Névleges külső Dia.0.37 "
Vezetők száma4 pr.
Árnyékolt / árnyékolatlanÁrnyékolt
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 158 fok F között
Vezeték színe1. Fehér és barna 2. Zöld és sárga 3. Szürke és rózsaszín 4. Kék és piros
Vezetékméret20 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544499000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagHosszOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF211-05-04-02 Folyamatos hajlító adatkábel 5a 300V | AC3JVH 2TZJ4 CF211-05-04-02Nyers rézHosszúra vágva, lábon rendelve (példa - 10 Ft rendeléshez a rendelési mennyiségnek 10-nek kell lennie)Hosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€10.91
CHAINFLEX CF211-05-04-02-25 Folyamatos hajlító adatkábel 5a 300V | AC3JZM 2TZY2 CF211-05-04-02-25Réz25 láb.25 láb.€258.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-04-02-100 Folyamatos hajlító adatkábel 5a 300V
€1,572.88 /Mértékegység