Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JXV 2TZT8

CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JXV Típus: CF130US-25-04-25Kereszthivatkozás: 2TZT8
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
€134.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagRéz
Mérő / vezető14/4
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper25
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.385 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.34
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-25-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Nyers réz0.385 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€7.25
CHAINFLEX CF140US-25-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JUF 2TZF6 CF140US-25-04Nyers réz0.465 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€13.31
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Nyers réz0.465 "Árnyékolt25 láb.€199.26
CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3UMX 2WGR9 CF130US-25-04-100Nyers réz0.385 "védtelen100 láb.€536.44
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Réz0.465 "Árnyékolt100 láb.€793.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600V
€134.08 /Mértékegység