CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3UMX 2WGR9

CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600V

Raktáron
Tétel: AC3UMX Típus: CF130US-25-04-100Kereszthivatkozás: 2WGR9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€618.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető14/4
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper25
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.385 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza100 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-25-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JTQ 2TZE1 CF130US-25-04Nyers réz0.385 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€6.51
CHAINFLEX CF140US-25-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JUF 2TZF6 CF140US-25-04Nyers réz0.465 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€11.98
CHAINFLEX CF130US-25-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JXV 2TZT8 CF130US-25-04-25Réz0.385 "védtelen25 láb.€154.48
CHAINFLEX CF140US-25-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3JYK 2TZV4 CF140US-25-04-25Nyers réz0.465 "Árnyékolt25 láb.€229.56
CHAINFLEX CF140US-25-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600v | AC3UNM 2WGU5 CF140US-25-04-100Réz0.465 "Árnyékolt100 láb.€914.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 25a 600V
€618.02 /Mértékegység