Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JXQ Típus: CF130US-15-12-25Kereszthivatkozás: 2TZT4
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
€405.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető16/12
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper9
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.56 "
Vezetők száma12
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.72
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagMérő / vezetőNévleges külső Dia.Vezetők számaÁrnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-15-12 folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Nyers réz16/120.56 "12védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€13.20
CHAINFLEX CF130US-15-18 Folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18Nyers réz16/180.645 "18védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€15.33
CHAINFLEX CF140US-15-12 folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Nyers réz16/120.64 "12ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€23.09
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Nyers réz16/180.645 "18védtelen25 láb.€430.76
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Nyers réz16/120.64 "12Árnyékolt25 láb.€340.25
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Nyers réz16/120.56 "12védtelen100 láb.€1,065.89
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Réz16/180.645 "18védtelen100 láb.€1,723.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 9a 600V
€405.05 /Mértékegység