CEP 6212DC tápelosztó kosár 100 AC | AC9JDT 3GUK8

CEP 6212DC tápelosztó kosár 100 AC

Raktáron
Tétel: AC9JDT Modell: 6212DCKereszthivatkozás: 3GUK8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,214.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó kosár
erősítők100
színekEzüst / fekete
Vezetékhossz20 láb.
A ház értékeléseNEMA 3R
BeömlőnyílásKözvetlen vezetékes
AnyagRozsdamentes acél
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Kivezetés(4) 50A @ 125 / 250V nem GFCI, (2) 20A @ 125 V GFCI
Feszültségértékelés120 / 208 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.42
Hajó magassága (cm)87.88
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBeömlőnyílásKivezetésÁr
CEP 6221CC áramelosztó kosár 200 AC (1) 5-20R | AA6QRT 14N246 6221CC200Bütykös zárak(8) 20A @ 120 / 208V L21-20R nem GFCI, (2) 20A @ 125V 5-20R GFCI€14,996.90
CEP 6220CC áramelosztó kosár 200 AC (2)L6-30R | AC9JDU 3GUK9 6220CC200Bütykös zárak(6) 50A @ 125 / 250V, (2) 30A @ 250 V nem GFCI, (2) 20A @ 125 V GFCI 5-20R€11,534.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 6212DC tápelosztó kosár 100 AC
€9,214.16 /Mértékegység