CEP 6220CC áramelosztó kosár 200 AC (2)L6-30R | AC9JDU 3GUK9

CEP 6220CC áramelosztó kosár 200 AC (2)L6-30R

Raktáron
Tétel: AC9JDU Típus: 6220CCKereszthivatkozás: 3GUK9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,534.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó kosár
erősítők200
színekEzüst / fekete
A ház értékeléseNEMA 3R
BeömlőnyílásBütykös zárak
AnyagRozsdamentes acél
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Kivezetés(6) 50A @ 125 / 250V, (2) 30A @ 250 V nem GFCI, (2) 20A @ 125 V GFCI 5-20R
Feszültségértékelés120 / 208 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.5
Hajó magassága (cm)89.41
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)83.82
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBeömlőnyílásKivezetésÁr
CEP 6221CC áramelosztó kosár 200 AC (1) 5-20R | AA6QRT 14N246 6221CC200Bütykös zárak(8) 20A @ 120 / 208V L21-20R nem GFCI, (2) 20A @ 125V 5-20R GFCI€14,996.90
CEP 6212DC tápelosztó kosár 100 AC | AC9JDT 3GUK8 6212DC100Közvetlen vezetékes(4) 50A @ 125 / 250V nem GFCI, (2) 20A @ 125 V GFCI€9,214.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CEP 6220CC áramelosztó kosár 200 AC (2)L6-30R
€11,534.06 /Mértékegység