Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPLEX 9681C2026D41 mechanikus zár szatén króm 5 gomb | AH3FVZ 31NH35

SIMPLEX 9681C2026D41 Mechanikus zár, szatén króm 5 gombos

Raktáron
Tétel: AH3FVZ Típus: 9681C2026D41Kereszthivatkozás: 31NH35
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
€174.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus, kulcs nélküli szekrényzár
CsavardobásKereszt
Case MaterialÖntött fém
Ajtó vastagsága3 / 16 "
befejezSzatén króm
KézKéz nélkül
Fogantyú típusaGomb
billentyűzet5 Nyomógomb, ellenáll a vandáloknak
Retesz hossza1"
Retesz típusaHoltcsavarok
Max. Felhasználói kódok1
Külső mélység3 / 4 "
Külső magasság5.25 "
Külső szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó vastagságaÁr
SIMPLEX 9622C2226D41 mechanikus zár szatén króm 5 gomb | AH3FVU 31NH26 9622C2226D415/8 "- 7/8"€207.94
SIMPLEX 9662C2226D41 Mechanikus zár szatén króm 5 gomb | AH3FVV 31NH27 9662C2226D4114-20-as szelvényű fém€203.11
SIMPLEX 9621C2126D41 mechanikus zár szatén króm 5 gomb | AH3FVW 31NH29 9621C2126D415/8 "- 7/8"€191.07
SIMPLEX 9622C2126D41 mechanikus zár szatén króm 5 gomb | AH3FVX 31NH30 9622C2126D415/8 "- 7/8"€191.07
SIMPLEX C960226D41 Mechanikus zár szatén króm 5 gomb | AH3FVY 31NH31 C960226D415/8 "- 7/8"€189.46
SIMPLEX 9682C2326D41 mechanikus zár szatén króm 5 gomb | AH3FWA 31NH36 9682C2326D413 / 16 "€174.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPLEX 9681C2026D41 Mechanikus zár, szatén króm 5 gombos
€174.23 /Mértékegység