CENTURY UH1016 ventilátormotor, 1/6 LE, 1075 ford./perc, 115VAC | CH6RVQ 48Y512

CENTURY UH1016 ventilátormotor, 1/6 LE, 1075 ford./perc, 115 VAC

Raktáron
Tétel: CH6RVQ Modell: UH1016Kereszthivatkozás: 48Y512

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€451.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentillátor / ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5 5 / 8 "
Csavar kör Dia.5 1 / 8 "
AdóFolyamatos Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.2A
HP1/6
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely5 1 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok. C
Motoros alkalmazásHVAC / R
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramVentilátor/légfúvó motor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3"
Csap hossza7 / 8 "
Stud méret8-32
Feszültség115V AC
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9535
Származási országMexikó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY UH1016 ventilátormotor, 1/6 LE, 1075 ford./perc, 115 VAC
€451.03 /Mértékegység