CENTURY T1032 sugárszivattyús motor, 1/3 LE, kondenzátor-indító, 3450 ford./perc, 56J váz, 115/230VAC | CH6RPV 5KH39EN2506X

CENTURY T1032 Jet Pump Motor, 1/3 hp, Capacitor-Start, 3450 Rpm, 56J Frame, 115/230VAC

Raktáron
Tétel: CH6RPV Típus: T1032Cross Ref: 5KH39EN2506X

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárszivattyú motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.6 "
Csavar kör Dia.5 7 / 8 "
Működési ciklusFolyamatos
Keret56J
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők3.4 / 6.8A
Magasság5 5 / 8 "
HP1/3
Hz60 Hz
Hossz kevesebb tengely8 3 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Motoros alkalmazásSzivattyú
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramSugárhajtású szivattyú
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc3450
NEMA DesignEgyik sem
Sebességek száma1
Teljes hossz10 13 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1.8
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2 7 / 16 "
Feszültség115 / 230V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyTeljes hosszSzolgáltatási tényezőA tengely hosszaÁr
CENTURY K1070 sugárszivattyús motor, 3/4 LE, 3450 ford./perc, 115/230 VAC | CH6PXF 60WD16 K107056C5.7 / 11.4A3/49 1 / 2 "11 9 / 16 "1.52 1 / 16 "€647.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY T1032 Jet Pump Motor, 1/3 hp, Capacitor-Start, 3450 Rpm, 56J Frame, 115/230VAC
€511.72 /Mértékegység