CENTURY RS2014 Motor osztott fázisú 1/6 Hp 1725 115v 56z Nyitott | AD9QKU 4UE68

CENTURY RS2014 motor osztott fázisú 1/6 Hp 1725 115v 56z nyitott

Raktáron
Tétel: AD9QKU Modell: RS2014Kereszthivatkozás: 4UE68

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€372.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjhajtású motor
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
AdóFolyamatos
HázNyisd ki
Keret56Z
Teljes terhelésű erősítők5.1
HP1/6
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely7.75 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖv Dr. ventilátor / fúvó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1725
Névleges hatékonyság41.0%
Teljes hossz9.625 "
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba6-15 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.35
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.875 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6475
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakTest Dia.Motorház kialakításaMotor hővédelmemotor típusaFelszerelésAdattábla fordulat / percÁr
CENTURY 889A motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AOsztott fázisúLabda5.625 "Nyissa ki a CseppállókocsiOsztott fázisúBázis1725€312.24
CENTURY AR2054 Motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Osztott fázisúUjj5.625 "Nyissa ki a CseppállókocsiOsztott fázisúÁllítható gyűrű1725€442.29
CENTURY F344V1 motor osztott fázisú 1/3 LE 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Osztott fázisúLabda5.625 "Nyissa ki a CseppállókocsiOsztott fázisúBölcső3450€487.24
CENTURY RB2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48z Nyitott | AD9QKX 4UE73 RB2014Osztott fázisúLabda5.625 "Open Air-OverkocsiOsztott fázisúBölcső1725€389.43
CENTURY GF2014 Motor osztott fázisú 1/6 LE 1725 115v 48 Nyitott | AD9QLC 4UE81 GF2014Osztott fázisúUjj5.625 "Open Air-OverkocsiOsztott fázisúBölcső1725€418.93
CENTURY BF2054 motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115/208-230v 48 | AD9QLH 4UE88 BF2054Osztott fázisúLabda5.625 "Open Air-OverkocsiOsztott fázisúBölcső1725€528.27
CENTURY SGF2034V3 motor osztott fázisú 1/3 LE 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Osztott fázisúLabda6.5 "Nyissa ki a CseppállókocsiOsztott fázisúBölcső1725/850€605.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY RS2014 motor osztott fázisú 1/6 Hp 1725 115v 56z nyitott
€372.26 /Mértékegység