CENTURY RA1056 szobai klíma Motor Psc Oao 1075 Rpm | AD8TMN 4MA65

CENTURY RA1056 szobai klíma Motor Psc Oao 1075 Rpm

Raktáron
Tétel: AD8TMN Modell: RA1056Kereszthivatkozás: 4MA65

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€415.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA szoba légkondicionáló motorja
CsapágyakUjj
Test Dia.5.625 "
Csavar kör Dia.5-1 / 7 "
Kondenzátor szükségesMfr. 2MDV6
AdóFolyamatos levegő van
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők2.7
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz36 "
Hossz kevesebb tengely5.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramSzoba légkondicionáló
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésGyűrű / csap
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma3
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.25 "
ForgásCCWLE
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza7-5/8, 6-3/4"
Stud minta3.625 "
Stud méret#8-32 x 1-5/8"
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelési osztályTest Dia.Csavar kör Dia.ÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motortervezésmotor típusaÁr
CENTURY DBL4404 szobai légkondicionáló motor árnyékolt pólusú Oao 1550 rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€311.22
CENTURY 7DB6408 szobai klíma Motor Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€370.47
CENTURY OFC1024 szobai klíma Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "hogy 36"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€345.06
CENTURY 748 szobai klíma Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "hogy 31"4.625 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€375.87
CENTURY 747 szobai légkondicionáló Motor Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "hogy 34"4 11 / 16 "40 fok CÁllandó osztott kondenzátorPSC€370.70
CENTURY 955 szobai légkondicionáló motor árnyékolt oszlopa Oao 1500 ford / perc | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "hogy 41"4 15 / 16 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€545.90
CENTURY DBL64062 Légkondicionáló Motor Árnyékolt Pole Oao 1050 Rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 fok CÁrnyékolt poleÁrnyékolt pole€302.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY RA1056 szobai klíma Motor Psc Oao 1075 Rpm
€415.82 /Mértékegység