CENTURY OHR1106 Motor Psc 1 LE 1075 Rpm 208-230v 48y Oao | AD9UCT 4UY64

CENTURY OHR1106 Motor Psc 1 LE 1075 Rpm 208-230V 48y Oao

Raktáron
Tétel: AD9UCT Modell: OHR1106Kereszthivatkozás: 4UY64

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€600.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor szükséges2MDV9
HázOpen Air-Over
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők7.1-6.4
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely6.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásOEM cserék
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésBölcső
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma1
Teljes hossz9.75 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3.25 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakTest Dia.HzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Ár
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Labda5.625 "60B-7"60 fok C€652.89
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Labda5.625 "50/60B-8.375 "60 fok C€666.21
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 ford/perc 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Labda5-11 / 16 "50/60B-6"40 fok C€635.71
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 LE 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Labda5-11 / 16 "60B-5.25 "60 fok C€631.95
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 LE 1075 208/min 230-48v 4y Oao | AA12JFE 954NXNUMX OAN4603/4Labda5-11 / 16 "60B-8.375 "60 fok C€647.36
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 LE 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Labda5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 fok C€881.53
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 LE 1550 Rpm 115v 42y Nyitva | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ujj5"60B-4.25 "60 fok C€518.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY OHR1106 Motor Psc 1 LE 1075 Rpm 208-230V 48y Oao
€600.01 /Mértékegység