CENTURY H755 szivattyúmotor 3 LE 3450 208-230/460 V 56y | AE2QEX 4YY47

CENTURY H755 szivattyúmotor 3 LE 3450 208-230/460 V 56y

Raktáron
Tétel: AE2QEX Modell: H755Kereszthivatkozás: 4YY47

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,382.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes peremes medence szivattyú motor
DesignKét rekeszes
Hatékonysági csoportStandard
HázNyissa ki a Cseppálló
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők9.8-9.6/4.8
HP3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmeEgyik sem
motor típusa3-fázis
FelszerelésKarima
Adattábla fordulat / perc3450
Fázis3
ForgásCW / CCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.15
NyélMenetes 1 / 2-20 UNF-2A RH és 1 / 4-20 UNC-2B LH
Tengely Dia.5 / 8 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemEgyik sem
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.0425
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8501524000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakDesignMotor hővédelmemotor típusaAdattábla fordulat / percFázisForgásÁr
CENTURY B2983 szivattyúmotor 1-1/2 1/6 LE 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€1,058.04
CENTURY B2984 szivattyúmotor 2 1/4 LE 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€1,308.01
CENTURY B2981 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€904.34
CENTURY B2982 szivattyúmotor 1 1/10 LE 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€904.86
CENTURY B2980 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439 B2980Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€854.27
CENTURY SQ1302V1 szivattyúmotor 3 LE 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Kondenzátor-indítás / futtatás-Két rekeszeskocsiPSC34501Cmwse€1,265.66
CENTURY H491 szivattyúmotor 1/2 LE 3450 208-230/460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fázis-Két rekeszesEgyik sem3-fázis34503CW / CCW€682.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H755 szivattyúmotor 3 LE 3450 208-230/460 V 56y
€1,382.90 /Mértékegység