CENTURY B2980 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 230 V | AA7XWX 16U439

CENTURY B2980 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 230 V

Raktáron
Tétel: AA7XWX Típus: B2980Kereszthivatkozás: 16U439

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€854.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes peremes medence szivattyú motor
CsapágyakLabda
Hatékonysági csoportMagas
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete
Keret56Y
Teljes terhelésű erősítők5.8/0.9
HP3 / 4, 1 / 10
Hz60
Szigetelési osztályF
Max. A környezet hőmérséklete.50 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-indítás / futtatás
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaArc
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésKarima
Adattábla fordulat / perc3450/1725
Fázis1
ForgásCCW
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.67
NyélMenetes 1 / 2-20 UNF-2A RH
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely anyaga303 Stainless Steel
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.1175
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotortervezésCsapágyakDesignMotor hővédelmemotor típusaAdattábla fordulat / percFázisForgásÁr
CENTURY B2983 szivattyúmotor 1-1/2 1/6 LE 3450/1725 230 V | AA7XWR 16U434 B2983Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€1,058.04
CENTURY B2984 szivattyúmotor 2 1/4 LE 3450/1725 230 V 56y | AA7XWT 16U435 B2984Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€1,308.01
CENTURY B2981 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 115 V | AA7XWV 16U437 B2981Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€904.34
CENTURY B2982 szivattyúmotor 1 1/10 LE 3450/1725 230 V | AA7XWW 16U438 B2982Kondenzátor-indítás / futtatásLabda-kocsiKondenzátor-Start3450/17251CCW€904.86
CENTURY SQ1302V1 szivattyúmotor 3 LE 3450 208-230 V 56y Odp | AB9YTQ 2GMP9 SQ1302V1Kondenzátor-indítás / futtatás-Két rekeszeskocsiPSC34501Cmwse€1,265.66
CENTURY H491 szivattyúmotor 1/2 LE 3450 208-230/460 V 56y | AE2QER 4YY42 H4913-fázis-Két rekeszesEgyik sem3-fázis34503CW / CCW€682.21
CENTURY H492 szivattyúmotor 3/4 Hp 3450 208-230 / 460 V 56y | AE2QET 4YY43 H4923-fázis-Két rekeszesEgyik sem3-fázis34503CW / CCW€712.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY B2980 szivattyúmotor 3/4 1/10 LE 3450/1725 230 V
€854.27 /Mértékegység