CENTURY H1053AV1 1 LE kondenzátorventilátor motor, 3 fázisú, 850 adattábla RPM | CD2MYE 429J44

CENTURY H1053AV1 1 LE kondenzátor ventilátor motor, 3 fázis, 850 adattábla RPM

Raktáron
Tétel: CD2MYE Modell: H1053AV1Kereszthivatkozás: 429J44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€865.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.625 "
Csavar kör Dia.5-15 / 16 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Keret56HZ
Teljes terhelésű erősítők5.1-5.4/2.7
HP1
Hz60
Szigetelési osztályF
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely12.875 "
Max. A környezet hőmérséklete.70 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteVízszintes
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsolt: Single Flat
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc850
Névleges hatékonyság73.0%
Teljes hossz18.875 "
Fázis3
RPM tartomány0-1000
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza6"
Ménesmennyiség4
Stud méret10-32 x 1 "
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.015

Termékváltozatok

TermékekModellHPCsapágyakTest Dia.HzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Ár
CENTURY OAN1076 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4Labda5.625 "60B-7"60 fok C€652.89
CENTURY OAN1076V1 Motor Psc 3/4 LE 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Labda5.625 "50/60B-8.375 "60 fok C€666.21
CENTURY OAN470 Motor Psc 1/4 LE 3200 ford/perc 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4Labda5-11 / 16 "50/60B-6"40 fok C€635.71
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 LE 1100 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3Labda5-11 / 16 "60B-5.25 "60 fok C€631.95
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 LE 1075 208/min 230-48v 4y Oao | AA12JFE 954NXNUMX OAN4603/4Labda5-11 / 16 "60B-8.375 "60 fok C€647.36
CENTURY OAN747 Motor Psc 3/4 LE 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4Labda5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 fok C€881.53
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 LE 1550 Rpm 115v 42y Nyitva | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Ujj5"60B-4.25 "60 fok C€518.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY H1053AV1 1 LE kondenzátor ventilátor motor, 3 fázis, 850 adattábla RPM
€865.56 /Mértékegység