CENTURY F352V1 motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115v 56 Teao | AD9QFU 4UB97

CENTURY F352V1 motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115v 56 teao

Raktáron
Tétel: AD9QFU Modell: F352V1Kereszthivatkozás: 4UB97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€694.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.6.5 "
Csavar kör Dia.5-13 / 16 "
Kondenzátor mellékelveNem szükséges
Kondenzátor szükségesEgyik sem
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt
Keret56
Teljes terhelésű erősítők7.0
HP1/2
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9.187 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmeKézikönyv
motor típusaOsztott fázisú
FelszerelésBölcső / Stud
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Fázis1
Rugalmas gyűrű Dia.2.5 "
Csenget a csengőközpontba8-11 / 16 "
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Tengely tájolásaMinden szög
Stud helyeTengelyvég
Stud minta4-1/8 x 4-1/8"
Stud méret# 10-32 x 3/4 "
HővédelemKézikönyv
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6325
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHossz kevesebb tengelyTest Dia.Csavar kör Dia.Motor rögzítési helyzeteMotor tengely kialakításaMotor hővédelmeTeljes hosszCsenget a csengőközpontbaÁr
CENTURY ARB2034L6 motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115/208-230v 48y | AD7YBN 4HCH6 ARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "VízszintesLakáskocsi9 13 / 16 "7.75 "€564.82
CENTURY ARB2024L3 motor osztott fázisú 1/4 LE 1725 115/208-230v 48y | AD8BYM 4HVG6 ARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "VízszintesLakáskocsi9.437 "7.5 "€433.63
CENTURY ARB2034L4 Motor osztott fázisú 1/3 LE 1725 115/208-230v 56z | AE2MPX 4YHW5 ARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Minden szögKulcsosEgyik sem10 "-€542.85
CENTURY ARB2014L2 Motor osztott fázisú 1/6 LE 1725 115/208-230v 48y | AE3PMZ 5ELK9 ARB2014L27.25 "5-9 / 16 "5.2 "VízszintesLakásEgyik sem8 13 / 16 "6.75 "€444.00
CENTURY ARB2054L4 Motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115/208-230 56 Teao | AE3PND 5ELL3 ARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-VízszintesKulcsosEgyik sem10 13 / 16 "8-5 / 16 "€681.75
CENTURY ARB2014L motor osztott fázisú 1/6 LE 1725 115/208-230v 48y | AE7FUC 5XRZ7 ARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "VízszintesLakáskocsi8.875 "6.75 "€400.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY F352V1 motor osztott fázisú 1/2 LE 1725 115v 56 teao
€694.06 /Mértékegység