CENTURY BN61 szivattyúmotor kapacitása St 2 1/4 LE 3450 230 48y Odp | AE6AAQ 5PB56

CENTURY BN61 szivattyúmotor kapacitás St 2 1/4 LE 3450 230 48y Odp

Raktáron
Tétel: AE6AAQ Modell: BN61Kereszthivatkozás: 5PB56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€869.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és wellness-szivattyú motor
CsapágyakLabda
HázNyissa ki a Cseppálló
befejezFekete
Keret48Y
Teljes terhelésű erősítők8.5/2.8
HP2, 1 / 4
Hz60
Szigetelési osztályB
Motoros alkalmazásSzivattyúk
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaMerev alap
A motor tengelyének forgásaCmwse
Motoros alprogramMedence- és gyógyszivattyúk
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc3450/1725
Fázis1
ForgásCmwse
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.0
NyélMenetes 3 / 8-16 UNC-2A RH
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2 5 / 16 "
Tengely anyagaAcél
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.725
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8501406040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaA környezet hőmérséklete. HatótávolságHatékonysági csoportFelszerelésAdattábla fordulat / percForgásSzolgáltatási tényezőNyélÁr
CENTURY BN50V1 szivattyú motor kondenzátor indítás 1.5 LE 3450 115v 48y Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondenzátor-Start--Bázis3450/1725Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€757.86
CENTURY BN34V1 szivattyúmotor kondenzátor indítása 1.5 lóerős 3450 230v 48y Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Kondenzátor-Start--Bázis3450/1725Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€737.97
CENTURY BN23V1 szivattyúmotor osztott fázisú 1/2 LE 3450 115v 48y Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Osztott fázisú--Bázis3450Cmwse1.0Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€384.61
CENTURY B2235 medence motor 4 1/3 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondenzátor-Start50 fok CMagasMerev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€1,039.52
CENTURY B2233 medence motor 2 1/6 lóerős 3450/1725 fordulat / perc 230v | AA7XVV 16U412 B2233Kondenzátor-Start50 fok CStandard Merev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€803.89
CENTURY B237 medence szivattyú motor 3 lóerős 3450 fordulat / perc 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 fok CStandard Merev alap3450CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€994.49
CENTURY B2234 Medence motor 2 1/4 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondenzátor-Start50 fok CStandard Merev alap3450/1725CCW1.00Menetes 3 / 8-16 UNC-2A RH€905.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY BN61 szivattyúmotor kapacitás St 2 1/4 LE 3450 230 48y Odp
€869.93 /Mértékegység