FABORY B55000.062.0600 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 316 Grade, 35PK | CG7NJQ 42KR83

FABORY B55000.062.0600 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 316 fokozat, 35 PK

Raktáron
Cikk: CG7NJQ Típus: B55000.062.0600Kereszthivatkozás: 42KR83

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€290.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz6 "
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.0279
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY B55000.062.0600 Hatlapfejű csavar, 5/8-11 menetméret, 316 fokozat, 35 PK
€290.02 /csomag