Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CENTURY 9724 kondenzátor ventilátor motor 1/6 - 1/4 LE 1625 ford./perc | AD2LTL 3RCR7

CENTURY 9724 kondenzátor ventilátor motor 1/6 - 1/4 LE 1625 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD2LTL Típus: 9724Kereszthivatkozás: 3RCR7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€382.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
CsapágyakLabda
Test Dia.5"
Kondenzátor szükséges2MDV4
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret42
Teljes terhelésű erősítők1.6
HP1 / 4 - 1 / 6
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz36 "hogy 39"
Hossz kevesebb tengely4.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKondenzátor ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésStud
Adattábla fordulat / perc1625
Sebességek száma1
Teljes hossz7.5 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1601-1700
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.75 "
Tengely tájolásaMinden szög
Tengely típusaLakás
Stud minta4-5/16, 4-7/16, 4-5/8"
Ménesmennyiség4
Stud méret8-32 "
Hővédelemkocsi
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkCsapágyakTest Dia.HPHzSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyÁr
CENTURY FE1016SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 1075 Rpm 60Hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Labda5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€257.95
CENTURY FE1018SF kondenzátor ventilátor motor 1/6 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Labda5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€387.84
CENTURY FE1028SF kondenzátor ventilátor motor 1/4 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Labda5.625 "1/460F48 "5.437 "€389.64
CENTURY FE1058SF kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 825 ford./perc 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Labda5.625 "1/260F48 "6.437 "€522.33
CENTURY FEH1056SF kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1075 Rpm 60Hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Labda5.625 "1/260F36 "6.437 "€398.72
CENTURY FC3056F kondenzátor ventilátor motor 1/2 LE 1140 RPM 60Hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Labda5.625 "1/260F5 "hogy 7"7 13 / 16 "€654.10
CENTURY ORM5458B kondenzátor ventilátor motor 1/6 - 1/3 LE 1075 ford./perc | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Labda5.625 "1 / 3 - 1 / 660B35 1/2 "- 38 1/2"4.125 "€225.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 9724 kondenzátor ventilátor motor 1/6 - 1/4 LE 1625 ford./perc
€382.74 /Mértékegység