CENTURY 164361C medence- és gyógyfürdő-szivattyú motor, homlokra szerelhető, 3/4 LE, 1.4 motoros üzemi tényező, 115/230 V AC | CQ8LWV 54YK91

CENTURY 164361C Pool And Spa Pump Motor, Face Mounting, 3/4 Hp, 1.4 Motor Service Factor, 115/230V AC

Raktáron
Item: CQ8LWV Típus: 164361CKereszthivatkozás: 54YK91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€556.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és wellness-szivattyú motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.717
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CENTURY B2977 medence- és gyógyfürdő-szivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 1/2, 1/5 LE, 1.3 motoros üzemi tényező, 230 V AC | CQ8LWP 54YK63 B2977€950.29
CENTURY B2841V1 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 1 LE, 1.65 motoros üzemi tényező, 3 | CQ8LWQ 54YK60 B2841V1€692.13
CENTURY B971 medence- és gyógyfürdő-szivattyú motor, homlokra szerelhető, 1/2, 3/50 LE, 1.6 motoros üzemi tényező, 115 V AC | CQ8LWR 54YK64 B971€794.81
CENTURY B2987 medence- és gyógyfürdő-szivattyú motor, homlokra szerelhető, 19/50, 3 LE, 1.15 motoros üzemi tényező, 230 V AC | CQ8LWT 54YK65 B2987€1,505.86
CENTURY HSQ1302 medence- és gyógyfürdő-szivattyú motor, homlokra szerelhető, 3 LE, 1.2 motoros üzemi tényező, 3 | CQ8LWU 54YK74 HSQ1302€1,374.06
CENTURY B2847V1 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 3/4 LE, 1.65 motoros üzemi tényező, 115/230 V AC | CQ8LWW 54YK61 B2847V1€549.35
CENTURY B2973 medence- és fürdőszivattyú motor, homlokra szerelhető, 3/4, 1/10 LE, 1.5 motoros üzemi tényező, 115 V AC | CQ8LWX 54YK62 B2973€914.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CENTURY 164361C Pool And Spa Pump Motor, Face Mounting, 3/4 Hp, 1.4 Motor Service Factor, 115/230V AC
€556.52 /Mértékegység