Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CCL 65003 tárcsás mosogató bütykös zár 57/64 fejátmérő | AH7ZHE 38EW55

CCL 65003 Tárcsás billenős bütyökzár 57/64 fejátmérő

Raktáron
Tétel: AH7ZHE Típus: 65003Kereszthivatkozás: 38EW55
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
€20.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam Lock
Bütykös hossz (hüvelyk)1-1/8, 1-1/4
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
Henger1.125 "
befejezFényes króm
Ajtóvastagsághoz1.125
Fej Dia.57/64
KulcsszámC415A
Kulcs típusaHasonló
Zárás típusaNormál kulcsos bütykös zár
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-3/8
Szerelő furat átmérője.3/4
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Eltolt1/4
Oldja fel az iránytBal jobb
Sugár feloldása (fok)90 vagy 180
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megnyílik: Kulccsal

Termékváltozatok

TermékekModellHengerAjtóvastagsághozKulcsszámÁr
CCL 65101 1/4 eltolás 5/8 hüvelyk szélesség | AH7ZHB 38EW52 651017 / 16 "3/16C415A€20.13
CCL 65001 tárcsapoharas bütykös zár 1/4 offset 5 csap | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A€20.13
CCL 65002 tárcsás mosogató kamera zár fényes króm | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A€20.13
CCL 65104 tárcsás mosogató kamrazár 7/16 henger | AH7ZHF 38EW56 651047 / 16 "3/16CH751€19.51
CCL 65010 tárcsapoharas bütykös zár 5/8 henger | AH7ZHG 38EW57 650105 / 8 "5/8CH751€19.51
CCL 65011 tárcsafékes bütykös zár 7/8-as henger | AH7ZHH 38EW58 650117 / 8 "7/8CH751€19.51
CCL 65012 tárcsás mosogató bütykös zár 1-1 / 8 henger | AH7ZHJ 38EW59 650121.125 "1.125CH751€19.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CCL 65003 Tárcsás billenős bütyökzár 57/64 fejátmérő
€20.13 /Mértékegység