Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CCL 65012 tárcsás mosogató bütykös zár 1-1 / 8 henger | AH7ZHJ 38EW59

CCL 65012 Tárcsás billenős bütyökzár 1-1/8 henger

Raktáron
Tétel: AH7ZHJ Típus: 65012Kereszthivatkozás: 38EW59
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
€14.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCam Lock
Bütykös hossz (hüvelyk)1-1/8, 1-1/4
Bütykös szélesség (hüvelyk)5/8
Henger1.125 "
befejezFényes króm
Ajtóvastagsághoz1.125
Fej Dia.57/64
KulcsszámCH751
Kulcs típusaHasonló
Zárás típusaNormál kulcsos bütykös zár
Max. Reteszelési távolság (hüvelyk)1-3/8
Szerelő furat átmérője.3/4
Kulcsok száma2
Pinek száma5
Eltolt1/4
Oldja fel az iránytBal jobb
Sugár feloldása (fok)90 vagy 180
IdőjárásállóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0953
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megnyílik: Kulccsal

Termékváltozatok

TermékekModellHengerAjtóvastagsághozKulcsszámÁr
CCL 65101 1/4 eltolás 5/8 hüvelyk szélesség | AH7ZHB 38EW52 651017 / 16 "3/16C415A€14.17
CCL 65001 tárcsapoharas bütykös zár 1/4 offset 5 csap | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A€14.17
CCL 65002 tárcsás mosogató kamera zár fényes króm | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A€14.17
CCL 65003 tárcsás mosogató bütykös zár 57/64 fejátmérő | AH7ZHE 38EW55 650031.125 "1.125C415A€14.17
CCL 65104 tárcsás mosogató kamrazár 7/16 henger | AH7ZHF 38EW56 651047 / 16 "3/16CH751€14.17
CCL 65010 tárcsapoharas bütykös zár 5/8 henger | AH7ZHG 38EW57 650105 / 8 "5/8CH751€14.17
CCL 65011 tárcsafékes bütykös zár 7/8-as henger | AH7ZHH 38EW58 650117 / 8 "7/8CH751€14.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CCL 65012 Tárcsás billenős bütyökzár 1-1/8 henger
€14.17 /Mértékegység