A Cash Valve LS1CSBS01-D3 nyomásszabályozót a rendszeren belüli állandó nyomásszint fenntartására használják, biztosítva az optimális teljesítményt és biztonságot. Megóvja a berendezést a nyomásszabályozás és -stabilizálás okozta károsodástól, csökkentve a szivárgás, szétrobbanás vagy rendszerhibák kockázatát. Ez a szabályozó ideális különféle ipari szektorokhoz, beleértve az olajat és gázt, a vegyi feldolgozást és az energiatermelést.
Jellemzők:
- Bronz testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Ennek a szabályozónak széles nyomásbeállítási tartománya van 40 és 500 psi között.
- A maximális hőmérsékleti besorolása 180 fok F.
- Ez a 1/2 hüvelykes nyomásszabályozó 2400 psi maximális nyomásértéket kínál.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Minek felel meg a Cash LS1CSBS01-D3 nyomásszabályozó?
V. Ez a szabályozó megfelel az ISO 9001 szabványnak, ami fokozott megbízhatóságot és jobb teljesítményt biztosít.
K. Mi különbözteti meg a szelepet a nyomásszabályozótól?
V. A szelep szabályozza a folyadék áramlását, míg a nyomásszabályozó az áramlás szabályozásával tartja fenn a beállított nyomásszintet. A szelepek elsősorban be-/kikapcsoló eszközök, míg a nyomásszabályozók folyamatos nyomásszabályozást biztosítanak.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a nyomásszabályozó kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a szükséges nyomástartomány, az anyagok kompatibilitása, a hőmérsékleti megfontolások, az áramlási kapacitás, a könnyű telepítés, a szabályozási megfelelés és a karbantartási követelmények.