PÉNZSZELEP 17110-0300 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 40–500 Psi | AE7BNQ 5WNH9

CASH VALVE 17110-0300 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 40–500 Psi

Tétel: AE7BNQ Modell: 17110-0300Kereszthivatkozás: 5WNH9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
Magasság9 5 / 16 "
Bemeneti méret3 / 8 "
Hossz5.875 "
Max. Nyomás2400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret3 / 8 "
Nyomásbeállítási tartomány40-500 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.85
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
PÉNZSZELEP LS1CSBS01-D3 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 40–500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "€3,865.64
PÉNZSZELEP LS1DSBS01-D3 nyomásszabályozó 3/4 hüvelyk 40–500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300 LS1DSBS01-D33 / 4 "3 / 4 "€3,865.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 17110-0300 Nyomásszabályozó 3/8 hüvelyk 40–500 Psi