A Cash Valve állítható visszanyomás-csökkentő szelep a folyadékrendszerek szabályozására és vezérlésére szolgál az állandó nyomásszintek fenntartásával. Ezt a szelepet az olaj- és gáziparban, a vegyiparban és a feldolgozóiparban használják. Megvédi a berendezést a nyomás felhalmozódásától, megelőzi az esetleges károkat és biztosítja az üzembiztonságot. Lehetővé teszi a precíz beállításokat a túlnyomás felszabadítására, fenntartva az optimális munkakörülményeket a csővezetékek, tartályok és tartályok számára.
Jellemzők:
- Ez a szelep FNPT menetes csatlakozásokkal rendelkezik a csőrendszerekbe való egyszerű integráció érdekében.
- Rozsdamentes acél rugóval rendelkezik, amely növeli a tartósságot és a korrózióállóságot a megbízható, hosszú távú teljesítmény érdekében.
- Ez a 100 psi nyomású nyomáscsökkentő szelep bronz konstrukcióval rendelkezik, amely robusztus tömítést és különféle folyadékokkal való kompatibilitást biztosít a hatékony nyomásszabályozás érdekében.
- 1-1/4 hüvelykes bemenettel és kimenettel van kialakítva, ami megkönnyíti a megfelelő méretű csőrendszerekbe való zökkenőmentes integrációt.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan biztosítja a szelep pontos nyomásszabályozást?
V. A rugó feszességének beállításával a szelep állandó alapjelet tarthat fenn. Ha a nyomás meghaladja ezt az alapértéket, a szelep kinyílik, hogy felszabadítsa a túlnyomást, és bezárul, amikor a nyomás visszatér a kívánt szintre.
K. Mi a célja a rugós mechanizmusnak a szelepben?
V. A rugós mechanizmus biztosítja azt az erőt, amely a szelepet normál működési körülmények között zárva tartja.
K. Hogyan nyílik ki a szelep, ha a rendszer nyomása meghaladja az alapjelet?
V. Ha a rendszer nyomása meghaladja az alapjelet, a rugó erejét a nyomóerő legyőzi, aminek következtében a szelep felemelkedik, és lehetővé teszi a túlnyomás felszabadulását.
K. Hogyan járul hozzá a szelep a rendszer biztonságához?
V. A szelep megakadályozza a potenciálisan veszélyes túlnyomásos helyzeteket, amelyek károsíthatják a berendezést vagy katasztrofális meghibásodásokhoz vezethetnek, így biztosítva az üzembiztonságot.