Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP 20251-0015 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–25 Psi | AD2KFY 3PZG4

CASH VALVE 20251-0015 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–25 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KFY Modell: 20251-0015Kereszthivatkozás: 3PZG4
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
€562.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
Magasság4.625 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz3"
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet400 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány2-25 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 12397-0028 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 10–45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"10-45 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0040 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 20–60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"20-60 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0011 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 2–20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"2-20 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0078 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 55–100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"55-100 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0120 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 90–150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"90-150 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 15580-0030 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "10-50 psi€732.41
PÉNZSZELEP 15580-0016 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 2–30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "2-30 psi€732.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 20251-0015 Nyomásszabályozó 1/4 hüvelyk 2–25 Psi
€562.41 /Mértékegység