Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33900.018.6263 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.437 hüvelykes kupola, 250 PK | AG2WYX 32MP17

GRAINGER U33900.018.6263 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.437 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WYX Modell: U33900.018.6263Keresztszám: 32MP17 / 164A99

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€30.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063–0.189 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.437 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)583 font.
Szakítószilárdság695 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9464
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33900.018.6263 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.437 hüvelykes kupola, 250 PK
€30.95 /csomag