Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PÉNZSZELEP 16856 (4765) Kriogén nyomásszabályozó 5-1/4 hüvelyk hosszúság | AH9NQU 40PP53

CASH VALVE 16856 (4765) Kriogén nyomásszabályozó 5-1/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH9NQU Típus: 16856 (4765)Kereszthivatkozás: 40PP53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€505.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKriogén nyomásszabályozó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaNPT
Magasság3.187 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz5.25 "
Max. Nyomás600 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány15-65 psi
Tömítés anyagaPTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 22063 (7337) Kriogén nyomásszabályozó 2-1/4 hüvelyk hosszúság | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75-175 psi€505.40
PÉNZSZELEP 16856 (7337) Kriogén nyomásszabályozó 3-1/4 hüvelyk hosszúság | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75-175 psi€521.81
PÉNZSZELEP 22063 (10661) Kriogén nyomásszabályozó 4-1/4 hüvelyk hosszúság | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100-250 psi€539.09
PÉNZSZELEP 16856 (10661) Kriogén nyomásszabályozó 6-1/4 hüvelyk hosszúság | AH9NQV 40PP54 16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100-250 psi€505.40
PÉNZSZELEP 22063 (4765) Kriogén nyomásszabályozó 7-1/4 hüvelyk hosszúság | AH9NQW 40PP55 22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15-65 psi€505.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 16856 (4765) Kriogén nyomásszabályozó 5-1/4 hüvelyk hosszúság
€505.40 /Mértékegység