PÉNZSZELEP 1455-0120 Nyomásszabályozó 2 hüvelyk 90–150 Psi | AD2KJD 3PZP1

CASH VALVE 1455-0120 Nyomásszabályozó 2 hüvelyk 90–150 Psi

Raktáron
Tétel: AD2KJD Modell: 1455-0120Kereszthivatkozás: 3PZP1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,501.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásszabályozó
test anyagaBronz
Magasság12 "
Bemeneti méret2"
Hossz9.25 "
Max. Nyomás400 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Kimeneti méret2"
Nyomásbeállítási tartomány90-150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.53
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

A Cash Valve 1455-0120 nyomásszabályozó ideális ipari környezetben, a rendszereken belüli pontos nyomásszintek fenntartásához. Gőzberendezésekben és HVAC-rendszerekben használják vegyi feldolgozáshoz és gyártáshoz.

Jellemzők:

  • Ez a szabályozó 2 hüvelykes bemeneti és kimeneti méreteket kínál a hatékony áramlásszabályozás érdekében.
  • Bronz konstrukciója a hosszan tartó teljesítmény érdekében, maximális nyomása pedig 400 psi.
  • Ez a 2 hüvelykes nyomásszabályozó 90 és 150 psi közötti nyomásszabályozást kínál a pontos nyomásszabályozás érdekében.
  • Maximális hőmérséklet-kezelési képessége 180 F, ami biztosítja a működési stabilitást még magas hőmérsékletű környezetben is.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Cash Valve nyomásszabályozót?

A.

  • A balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a rendszer leálljon és a nyomás megszűnjön.
  • A megközelíthetőség és az áramlási irány figyelembevételével válasszon megfelelő helyet.
  • Tisztítsa meg a bemeneti / kimeneti csöveket, és biztosítsa a tiszta, sértetlen meneteket.
  • Ha szükséges, vigyen fel menettömítő anyagot a szivárgás elkerülése érdekében.
  • Szerelje fel a szabályozót megfelelő tájolással és támasztékkal.
  • Csatlakoztassa a csöveket a szabályozó bemeneti és kimeneti csatlakozásaihoz.
  • A csatlakozások biztosításához használjon megfelelő csavarkulcsokat.
  • Állítsa be a kívánt nyomástartományt a szabályozó gombjával.
  • Kapcsolja be a rendszert, figyelje a szivárgásokat, és javítsa ki, ha talál.

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő nyomásszabályozót?

V. A megfelelő szabályozó kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint például az alkalmazás nyomástartománya, áramlási sebessége, folyadékkompatibilitása és pontossága.

K. Mi a különbség a nyomásszabályozó és a nyomáscsökkentő szelep között?

V. A nyomásszabályozó szabályozza és fenntartja a rendszeren belüli állandó nyomásszintet, míg a nyomáscsökkentő szelepet úgy tervezték, hogy a túlnyomást kiengedje a rendszerből a túlnyomásos helyzetek elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBemeneti méretHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr
PÉNZSZELEP 12397-0028 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 10–45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"10-45 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0040 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 20–60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"20-60 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0011 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 2–20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"2-20 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0078 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 55–100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"55-100 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 12397-0120 Nyomásszabályozó 1 hüvelyk 90–150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 fok F1"90-150 psi€1,412.35
PÉNZSZELEP 15580-0030 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 10–50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "10-50 psi€732.41
PÉNZSZELEP 15580-0016 Nyomásszabályozó 1/2 hüvelyk 2–30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 fok F1 / 2 "2-30 psi€732.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CASH VALVE 1455-0120 Nyomásszabályozó 2 hüvelyk 90–150 Psi
€3,501.16 /Mértékegység